• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE BUJIA 16MM

Número de artículo: B.J16R1B
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B.J16R1B
EAN / GTIN 3148519475791
Número del fabricante B.J16R1B
Número L L60130 7557

Descripción

Descripción:

  • Llave de tubo para bujías de 16 mm

Característica:

  • L (mm) 270 L1 (mm) 90 L2 (mm) 175 Peso (g) 340