{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PROTWIST | |
| Culoarea | Verde; negru | |
| Lungimea lamei | 50 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 103 mm | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf ranforsat | |
| Diametrul lamei | 2,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 153 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne |
| Cod articol | ATX8X50 | |
| EAN / GTIN | 3662424097744 | |
| Număr producător | ATX8X50 | |
| L-Număr | L60130 10011 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |