TOURNEVIS PROT2 TORX 8X50

Réf.: ATX8X50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant PROTWIST
Couleur vert; noir
Longueur lame 50 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 103 mm
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe trempée
Diamètre de lame 2,5 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale 153 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles

Identification et classification

Référence article ATX8X50
EAN / GTIN 3662424097744
Réf. fabricant ATX8X50
Article hors catalogue L60130 10011
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 2,3
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 153
  • L2[mm]: 103
  • TORX[NR]: T8
  • [G]: 35