{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | PROTWIST | |
| Color | Color verde; negro | |
| Longitud de varilla | 50 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 103 mm | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta endurecida | |
| Diámetro de la cuchilla | 2,5 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 153 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos |
| Número de artículo | ATX8X50 | |
| EAN / GTIN | 3662424097744 | |
| Número del fabricante | ATX8X50 | |
| Número L | L60130 10011 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |