{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | galben; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 100 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 109 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf ranforsat | |
| Diametrul lamei | 4,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală | 209 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) |
| Cod articol | ATP1X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424096426 | |
| Număr producător | ATP1X100 | |
| L-Număr | L60130 9466 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |