TOURNEVIS PROT2 PH 1X100

Réf.: ATP1X100
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
Farbe gelb; schwarz
Ausführung gerade
Länge Klinge 100 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 109 mm
Besonderheit, für Phillips (PH) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 4,5 mm
Produktart Schraubendreher
Material Vergütungsstahl
Oberfläche verchromt; vernickelt
Länge gesamt L 209 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article ATP1X100
EAN / GTIN 3662424096426
Réf. fabricant ATP1X100
Article hors catalogue L60130 9466
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS [NR.]: PH1
  • [G]: 76