Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă cu o stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă - Tehnologie de ultimă oră: cu sistem de prindere X-Lock - Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu - Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: Șlefuire până în centrul uneltei - Montare rapidă cu un singur clic fără cheie de prindere - Nivel ridicat de siguranță datorită blocării uneltei - fără slăbire involuntară Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil. - Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte mașini de acționare nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură. - Unealta este echipată cu cel mai recent sistem de prindere: tehnologia X-Lock. Acest lucru permite asamblarea rapidă cu un singur clic, manual, fără a fi nevoie de o cheie de fixare. În același timp, este garantat un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului. Nu este posibilă o slăbire neintenționată.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Utilizare cu mâna liberă: da
Duritate: U
Dimensiunea grăuntelui: 46
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Oxid de aluminiu
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: eliberare rapidă (X-Lock)
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm X-Lock mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 1 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Corindonul utilizat în acest disc de debitat impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale și vă permite să lucrați în mod rentabil.
Datorită stabilității ridicate a încărcăturii laterale a acestei unelte, utilizarea pe polizoare unghiulare manuale sau pe alte unelte electrice nu reprezintă o problemă și, mai presus de toate, este sigură.
Unealta este echipată cu cel mai recent sistem de prindere: tehnologia X-Lock. Acest lucru permite asamblarea rapidă cu un singur clic, manual, fără a fi nevoie de o cheie de fixare. În același timp, este garantat un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului. Nu este posibilă o slăbire neintenționată.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Adaptat pentru:
Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Unealtă cu stabilitate ridicată a sarcinii laterale pentru siguranța dumneavoastră în timpul utilizării cu mâna liberă
Cea mai recentă tehnologie: Cu sistem de prindere X-Lock
Raport bun preț/performanță datorită oxidului de aluminiu
Fără risipă de material abraziv datorită formei drepte: rectificare până în centrul sculei
Asamblare rapidă cu un singur clic, fără cheie de prindere
Nivel ridicat de siguranță datorită blocării sculei - fără slăbire involuntară