LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1,0 mm gerade mit X-LOCK A46U-BF

Artikel-Nr.: AT125010V980202
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Serie X-LOCK System
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT125010V980202
EAN / GTIN 4027497122394
Herstellernummer AT125010V980202
L-Nummer L50260 173

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Neueste Technologie: Mit X-Lock-Spannsystem • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte • Schnelle Ein-Klick-Montage ohne Spannschlüssel • Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen Ihre Vorteile: • Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher. • Das Werkzeug ist mit dem neuesten Spannsystem ausgerüstet: der X-Lock-Technologie. Dieses ermöglicht eine schnelle Ein-Klick-Montage mit der Hand ganz ohne Spannschlüssel. Gleichzeitig ist eine hohe Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet. Ein ungewolltes Lösen ist nicht möglich.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Freihand Einsatz: ja
Härte: U
Korngröße: 46
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22,23 mm X-Lock mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 1 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.
Das Werkzeug ist mit dem neuesten Spannsystem ausgerüstet: der X-Lock-Technologie. Dieses ermöglicht eine schnelle Ein-Klick-Montage mit der Hand ganz ohne Spannschlüssel. Gleichzeitig ist eine hohe Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet. Ein ungewolltes Lösen ist nicht möglich.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Neueste Technologie: Mit X-Lock-Spannsystem
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Schnelle Ein-Klick-Montage ohne Spannschlüssel
Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren