Impact F13 Mănușă impermeabilă din spumă nitrilică TPR Gri/Negru S

Cod articol.: AP54G8RS
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Culoarea galben; gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei; Acoperire pe dosul mâinii
Căptuşit nein
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol AP54G8RS
EAN / GTIN 5036108445639
Număr producător AP54G8RS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această mănușă este concepută pentru medii dure și are o căptușeală rezistentă de 13 gauge, care asigură o potrivire sigură și precisă.
  • Construcția sa impermeabilă și designul rezistent la șocuri oferă o protecție fiabilă împotriva umezelii și a șocurilor de energie medie.
  • Cu o rezistență ridicată la tăiere de nivel F și protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C, este ideal pentru sarcini solicitante.
  • Certificată CE și prevăzută cu o etichetă pentru identificare ușoară, această mănușă este o alegere practică și protectoare.

Caracteristică:

  • Linerul de calibru 13 pentru durabilitate și potrivire precisă
  • Construcție impermeabilă
  • Pentru protecție împotriva impacturilor cu energie medie
  • Rezistent la șocuri și impermeabil
  • Protecție împotriva tăierilor nivel F
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Etichete de produs ca suport pentru prezentare
  • Certificare CE