Gants imperméables Impact F13 en mousse nitrile TPR Gris/Noir S

Réf.: AP54G8RS
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article AP54G8RS
EAN / GTIN 5036108445639
Réf. fabricant AP54G8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu pour les environnements difficiles, ce gant est doté d’une doublure résistante de calibre 13 qui garantit un ajustement sûr et précis.
  • Sa construction étanche et sa conception résistante aux chocs offrent une protection fiable contre l’humidité et les chocs d’énergie moyenne.
  • Avec une résistance élevée aux coupures de niveau F et une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C, il est idéal pour les tâches exigeantes.
  • Certifié CE et doté d’une étiquette pour un marquage facile, ce gant est un choix pratique et protecteur.

Caractéristique(s):

  • le revêtement 13 Gauge pour une longue durée de vie et un ajustement précis
  • Construction étanche
  • Pour une protection contre les chocs d’énergie moyenne
  • Résistant aux chocs et à l’eau
  • Protection anti-coupures niveau F
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Certification CE