Guante Thermo Pro Ultra Orange/Black M R

Número de artículo: AP02O8RM
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie Thermo Pro Ultra
Denominación del fabricante Thermo Pro Ultra Handschuh
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 2
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección X
Contacto en frío 2
Estanquidad al agua X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos Poliuretano (PU)
Material forro Acrilo
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4242X
Zona de protección ESD (EPA) no
Color naranja; negro
Composición del tejido Poliéster; Acrilo
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío; Protección contra cortes
Talla del guante 8
Forma ajustada Ajustado/a
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 10G
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de base Acrilo; Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano
Con forro sí
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 230 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo AP02O8RM
EAN / GTIN 5036108278046
Número del fabricante AP02O8RM
Número L L01840 678
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Utilizando tecnología innovadora este guante repele totalmente el agua y aceites pesados. El líquido que se coloque sobre el guante es repelido y rueda sin tocar la superficie. El forro doble atrapa el calor y permite la transpiración. El acabado de relieve arenoso sobre la palma facilita un mejor agarre.

Característica:

  • Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
  • El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Resistente soporte de galga 10
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico; Acrílico;