Atașament cu fălci plate pentru teste de tracțiune

Cod articol.: AC 03
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Gehäuse Aluminium; Edelstahl
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identificare și clasificare

Cod articol AC 03
EAN / GTIN 4045761122314
Număr producător AC 03
L-Număr L40250 1004
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Descriere

Opis:

  • Suitable for all SAUTER force measuring device up to 500 N (not included with the delivery)
  • When placing individual orders for clamps, please note: Clamps may require adapters to enable them to be mounted. Please let us know which devices are to be used with the clamp. In this way we will be able to deliver the appropriate adapters with the clamp

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript