Accesorios de medición de fuerza AC 03

N.º do artigo: AC 03
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Material da caixa Alumínio; Aço inoxidável
Tipo de produto balança de suspensão/balança de grua

Identificação e classificação

Número do artigo AC 03
EAN/GTIN 4045761122314
Número do fabricante AC 03
Número L L40250 1004
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER hasta 500 N (no está incluido en el suministro)
  • Al pedir abrazaderas sueltas hay que tener en cuenta lo siguiente: Las abrazaderas pueden requerir piezas de adaptación para el montaje. Indique por favor con qué equipos se van a utilizar las abrazaderas. De este modo podremos adjuntar las piezas de adaptación adecuadas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados