Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 bucăți) Roșu/Negru L

Cod articol.: AB174R8RL
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie Grip 13 Latex Crinkle Essential
Denumirea producătorului Grip 13 Latex Crinkle Essential
Rezistent la căldură până la 100 grade
Conţinut perechi 12 perechi
Material acoperire, Strat de acoperire complet Latex
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Fără latex; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol AB174R8RL
EAN / GTIN 5036108495634
Număr producător AB174R8RL
L-Număr L01840 113442
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această mănușă cu căptușeală tricotată fără cusături și palmă impermeabilă din latex oferă un confort ridicat, flexibilitate și moliciune.
  • Designul ergonomic urmează curbura naturală a mâinii, reducând astfel oboseala mâinilor.
  • Dorsul mâinii deschis și respirabil reduce transpirația.
  • Această mănușă este o versiune optimizată a modelului nostru de referință A174 și oferă o alternativă mai economică, cu ambalaj redus și branding monocromatic.
  • Disponibil în ambalaje de 12 bucăți pentru o rentabilitate maximă

Caracteristică:

  • Vândut în pachet de 12 perechi la un preț avantajos
  • Acoperirea din latex crinkle oferă o aderență excelentă
  • Latexul este un cauciuc natural care are un nivel ridicat de elasticitate și confort, oferind în același timp o aderență excelentă în condiții umede și uscate.
  • Poliesterul este mai rezistent decât fibrele naturale și oferă o durabilitate suficientă.
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Căptușeală de calibru 13, concepută pentru durabilitate și montare precisă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Design ergonomic pentru reducerea oboselii mâinilor
  • Manșete elastice pentru o potrivire sigură
  • Certificat CE