Grip 13 Latex Crinkle Essential Multipack (12 unidades) Rojo/Negro L

Número de artículo: AB174R8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Grip 13 Latex Crinkle Essential
Denominación del fabricante Grip 13 Latex Crinkle Essential
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 12 pares
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Látex
Color rojo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Características Agarre en mojado; exento de látex; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo AB174R8RL
EAN / GTIN 5036108495634
Número del fabricante AB174R8RL
Número L L01840 113442
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este guante con forro tejido sin costuras y palma de látex impermeable ofrece una gran comodidad, flexibilidad y suavidad.
  • El diseño ergonómico se adapta a la curvatura natural de la mano, lo que reduce la fatiga de las manos.
  • El dorso abierto y transpirable reduce la formación de sudor.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro modelo insignia A174 y, con un embalaje reducido y una marca monocromática, ofrece una alternativa más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Se vende en paquetes de 12 pares a un precio muy económico.
  • El revestimiento de látex arrugado ofrece un excelente agarre.
  • El látex es un caucho natural que ofrece un alto nivel de elasticidad y comodidad, a la vez que proporciona un gran agarre en condiciones húmedas y secas.
  • El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de la mano.
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Certificado CE