DX4 LR Manusi Anti-taiere Metro Blue L R

Cod articol.: A774MBRL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie DX4 LR
Denumirea producătorului DX4 LR Schnittschutzhandschuh
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 2X32B
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Aramidă; Poliamidă; Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Aramidă / Kevlar®; Nailon; Poliester
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nein
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Rezistent la uzură; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol A774MBRL
EAN / GTIN 5036108361182
Număr producător A774MBRL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această mănușă performantă este multifuncțională și potrivită pentru orice mediu de lucru. Rezistența la tăiere Nivel B oferă protecție împotriva obiectelor ascuțite. Palmă din piele sintetică foarte durabilă Banda reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea purtătorului în condiții de lumină slabă Ranforsarea intarita a degetului mare adaugă rezistență la abraziune. Această mănușă poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Ușor și confortabil
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Culoare noua
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Material:

Material: Nailon; Poliuretan; Elastic; Poliester; Aramid;