DX4 LR Gant Anti-Coupure Metro Blue L R

Réf.: A774MBRL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série DX4 LR
Référence fabricant DX4 LR Schnittschutzhandschuh
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) B
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Code EN 388 2X32B
Couleur bleu
Composition du tissu aramide; Polyamide; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat aramide / Kevlar®; Nylon; Polyester
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A774MBRL
EAN / GTIN 5036108361182
Réf. fabricant A774MBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce gant haute performance est polyvalent et adapté à tous les travaux. La résistance aux coupures de niveau B offre une protection contre les objets tranchants. Paume en cuir synthétique très résistant. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Le renfort à la base du pouce ajoute une résistance à l'abrasion. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Gant multi-usage haute performance
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Nouveaux coloris
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Polyurèthane; Elastique; Polyester; Aramide;