{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Wintershield | |
| Denumirea producătorului | Wintershield Handschuh | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | 2 | |
| Contact rece | 2 | |
| Etanşeitate la apă | X | |
| Material căptușeală | Geotextil | |
| Cod EN 388 | 2211X | |
| Culoarea | Portocaliu; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | Larg | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | ja | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | A280K1RM | |
| EAN / GTIN | 5036108256730 | |
| Număr producător | A280K1RM | |
| L-Număr | L01840 887 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |