• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wintershield Handschuh Schwarz/Orange M

Artikel-Nr.: A280K1RM
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie Wintershield
Herstellerbezeichnung Wintershield Handschuh
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 2
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Konvektionskälte 2
Kontaktkälte 2
Wasserdichtheit X
Material Futter Vliesstoff
EN 388 Code 2211X
Farbe orange; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz
Handschuh-Größe 8
Passform weit
Anwendungsbereich Allround
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften atmungsaktiv
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A280K1RM
EAN / GTIN 5036108256730
Herstellernummer A280K1RM
L-Nummer L01840 887
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wintershield ist ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der mit Fleece gefüttert ist und aus hochwertigem Kunstleder aus der Textilindustrie hergestellt wird, um maximalen Komfort und Wärme für den Träger zu gewährleisten.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
  • Grosszügige Passform
  • Äußerst langlebig und strapazierfähig
  • Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Werkstoff:

Werkstoff: Kunstleder; Polyester; Gummi;