Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Prelucrare rapidă a suprafețelor largi - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma uneltei: Roller
Mărimea boabelor: 40
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 32 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 19 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 100 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Suprafețele largi pot fi prelucrate rapid
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate