LUKAS LWL univerzální lamelový kotouč 100x100 mm otvor 19 mm / zrno oxidu hlinitého 40

Artiklové číslo: A22801001000040
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A22801001000040
EAN / GTIN 4027497020546
Číslo výrobce A22801001000040
L-číslo L50610 2
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Rychlé zpracování širokých ploch - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, při hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Váleček
Velikost zrna: 40
n max.: 6000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 19 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 100 mm
Průměr nástroje: 100 mm

Výhoda:

Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Rychlé zpracování širokých ploch
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům