Manusa Cold Grip Orange/Blue M L

Cod articol.: A145OBLM
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece X
Contact rece 2
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Latex
Material căptușeală Acrilic
Cod EN 388 2231X
Culoarea albastru; Portocaliu
Componentele ţesăturii Acril; Elastodiene; Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 7G
Standard EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de bază Acrilic; Poliester
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit ja
Caracteristici Prindere în mediu umed; permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol A145OBLM
EAN / GTIN 5036108180264
Număr producător A145OBLM
L-Număr L01840 100206
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs conceput pentru lucrul in conditii de temperaturi scazute. Stratul din latex ofera aderenta excelenta, iar captuseala din tesatura acrilica grad de finete tricotare 7 ofera protectie impotriva temperaturilor joase in conditii extreme.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Degetul mare impregnat total pentru a mari suprafata de acoperire
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Căptușeală robustă de calibru 7

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Poliester; Fibra acrilica; Elastic;