{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 2 | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Konvektionskälte | X | |
| Kontaktkälte | 2 | |
| Wasserdichtheit | X | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Latex | |
| Material Futter | Acryl | |
| EN 388 Code | 2231X | |
| Farbe | blau; orange | |
| Gewebezusammensetzung | Acryl; Elastodien; Polyester | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Kälteschutz | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 7G | |
| Norm | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Acryl; Polyester | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | ja | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; nassgriff | |
| Schutzkategorie | II |
| Référence article | A145OBLM | |
| EAN / GTIN | 5036108180264 | |
| Réf. fabricant | A145OBLM | |
| Article hors catalogue | L01840 100206 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |