inserție de frezare simmill OS, scule fine pentru alezaj, Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Cod articol: A04.0195.15.39.05 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.0195.15.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009187
Număr producător AW1DX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill OS
Unelte de găurit fine
Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 3,20 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,9 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ap = 0,30 mm
  • a = 3,70 mm