• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill OS freesplaat, fijne uitdraaigereedschappen, Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Artikelnummer: A04.0195.15.39.05 YR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A04.0195.15.39.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769009187
Nummer fabrikant AW1DX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS freesplaat
Fijnuitdraaigereedschap
Dmin = 3,9 mm, L2 = 15,2 mm

Technische parameters:

  • d = 3,20 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,9 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ap= 0,30mm.
  • a = 3,70 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan