• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill OS Plaquette de coupe pour fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Réf.: A04.0195.15.39.05 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A04.0195.15.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009187
Réf. fabricant AW1DX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=3,9 mm, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • d = 3,20 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,9 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ap = 0,30 mm
  • a = 3,70 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous