Cheie cu soclu articulat cu mâner în T 9 mm

Cod articol: 99C.9
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99C.9
EAN / GTIN 3148516923189
Număr producător 99C.9
L-Număr L60130 609

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu soclu este menținută de un arc de reținere
  • Mânere cromate, satinate
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13,8
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 225