Kloubový nástrčný klíč s T-rukojetí 9 mm

Artiklové číslo: 99C.9
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 99C.9
EAN / GTIN 3148516923189
Číslo výrobce 99C.9
L-číslo L60130 609

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub umožňuje pracovní úhel na těžko přístupných místech
  • Poloha nástrčného klíče je udržována pojistnou pružinou
  • rukojeti sek pochromované, matný povrch
  • Nástrčný klíč pochromovaný, leštěný

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13,8
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 225