Accesoriu pentru RETRACTOR de scule 9960, 1 bucată

Cod articol: 9960.06
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9960.06
EAN / GTIN 4002632804328
Număr producător 9960.06
L-Număr L60170 930

Descriere

Descriere:

Pentru a vă păstra sculă de tăiat-ul cu dvs. În orice moment.
RETRACTORUL SCULEI vă protejează dispozitivul sculă de tăiat de pierderi și de cădere. Piesa de bază este cablul Kevlar de mare capacitate, care poate fi extins până la 90 cm. Odată ce eliberați cuţit-ul, acesta va fi transportat înapoi la dvs. Prin intermediul cablului flexibil. Mâinile tale sunt libere pentru alte activități – cuţit este întotdeauna la îndemână. Carabina este pentru bucla curelei dvs., cablul de oțel de la celălalt capăt pentru ochiul uneltei dvs. De tăiere.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Carabină mare
    RETRACTORUL DE SCULE este potrivit în special pentru bucla curelei. Cu un singur mâner ai agățat carabina aici. Și dacă vrei să o pui în altă parte? Acest lucru funcționează, de asemenea, rapid și ușor.

  • Pentru a atașa cuțitul MARTOR, scoateți piesa de capăt. Bucla de cablu de oțel este acum mult mai ușor de deschis și de închis. Dacă cuţit este atașat, faceți clic pe piesa finală înapoi. Gata!
  • Pentru mulți cuţit
    , bucla de cablu de oțel este proiectată pentru a se potrivi aproape tuturor cuțitelor MARTOR cu un ochi. Instrumentul dvs. Nu trebuie să cântărească mai mult de 170 g - astfel încât cablul de fixare să poată fi retras imediat dacă se dorește.

  • Cablul Kevlar este permanent în mișcare în timpul tăierii. De aceea poate rezista foarte mult – strict vorbind, forțe de până la 355 N. puteți scoate cablul Kevlar până la 90 cm în lungime. Suficient pentru a lucra flexibil.

Caracteristică:

  • Tip accesorii: Transport, depozitare
  • Material de bază: Plastic
  • Ca element promoțional: Nu