Profil TORX® intern→ 1/2 inch (12,5 mm) cu acționare pătrată, 24 mm hexagon extern cu impact, șurubelniță de mașină Șurubelnițe SW T45

Cod articol: 995S6-T45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 995S6-T45
EAN / GTIN 4000896263226
Număr producător 995S6-T45
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Elemente de fixare pe vehicule comerciale și autoturisme cu profil TORX® intern
z. B. pe șasiu, sisteme de frânare

  • pătrată internă Unitateade 3 4″ (20 mm) permite transmiterea forțelor de eliberare ridicate
  • Opțional, unitate internă pătrată 1 2″ (12,5 mm) sau
    Hexagon extern 24 mm
  • Cu orificiu pentru știft de blocare sau arc de blocare și canelură pentru O-ring
  • Sistem de inserție de siguranță, inserție din spumă moale bicomponentă
  • Suprafaţă: Fosfatizat, uns cu ulei
  • Made in Germany
  • Acţionare: 1/2 inch (12,5 mm) pătrat, hexagon extern 24 mm
  • Portanţă: Profil TORX® intern
  • Deschiderea cheii: ∙ T45
  • Dimensiuni: 43 mm
  • Lungime l1: 11 mm
  • Pentru funcționarea mașinii