• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vnitřní profil TORX®→ 1/2 palce (12,5 mm), vnější šestihran 24 mm, strojní šroubovák Šroubovací hlavice SW T45

Artiklové číslo: 995S6-T45
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
Katalogové číslo 995S6-T45
EAN / GTIN 4000896263226
Číslo výrobce 995S6-T45
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Spojovací prvky pro užitková a osobní vozidla s vnitřním profilem TORX®.
z. B. na podvozku, brzdových systémech

  • Vnitřní čtyřhran 34″ (20 mm) umožňuje přenos vysokých uvolňovací síly
  • Volitelný vnitřní čtyřhran 12″ (12,5 mm) nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinu a drážkou pro O-kroužek.
  • Systém bezpečnostních vložek, dvousložková vložka z měkké pěny
  • Povrch: Fosfátovaný, naolejovaný
  • Made in Germany
  • Pohon: Čtyřhran 1/2 palce (12,5 mm), vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Rozměr klíče: ∙ T45
  • Rozměry: 43 mm
  • Délka l1: 11 mm
  • Pro provoz stroje