Sistem perete despărțitor, garnitură de schimb pentru elemente de uși, Tip: 2

Cod articol.: 994140 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Încuietoare uşă

Identificare și clasificare

Cod articol 994140 2
EAN / GTIN 4260214935543
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Conform principiului modular, elemente individuale pot fi combinate conform cerinţelor Dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm în profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.
Garnitură de schimb pentru ușa cu două canaturi cod 994113 și 994114.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).