• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwandsystem Wechselgarnitur für Türelemente, Typ: 2

Artikel-Nr.: 994140 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Türschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994140 2
EAN / GTIN 4260214935543
Hersteller/verantwortliche Person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares Trennwandsystem für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.
Wechselgarnitur für Doppel-Flügeltür Nr. 994113 und 994114.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).