{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 1.000 kg | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 300 mm | |
| Lăţime | 1.320 mm | |
| Adâncime | 900 mm | |
| Înălţimea utilă | 35 mm | |
| Lăţime utilă | 1.240 mm | |
| Adâncime utilă | 800 mm | |
| Înălţime de montare a raftului culisant | 300 mm | |
| Lungime deschidere raft de depozitare | 70 % | |
| Pentru lăţimea utilă a raftului | 1.320 mm | |
| Capacitate portantă a raftului culisant | 1.000 kg | |
| Domeniu de utilizare | Raft heavy duty | |
| Tip produs | Raft culisant |
| Cod articol | 993111 70 | |
| EAN / GTIN | 4062406097707 | |
| Număr producător | 993111 70 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |