Raft de depozitare profilat, anexat, Înălţime: 3000mm

Cod articol: 991489 3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţime 3.000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 2.786 mm
Lăţime raft 2.700 mm
Sarcină aplicată lateral pe braţ separator 25 kg
Sarcină verticală (raft individual) 1.135 kg
Profil cadru S610-M18-U
Tip produs Rafturi profilate de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Număr producător 46993
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Pentru depozitarea verticală şi sistematică a bunurilor de depozitare uşoare şi grele, de ex. scânduri, ţevi de montaj, şipci, grinzi etc. Recomandat şi pentru utilizarea în zona de autoservire. Braţe separatoare utilizabile variabil, permit lăţimi flexibile ale rafturilor. Înclinare de 10°.

Livrare:

1 cadru, 5 traverse, 2 plăci suport, plăci de bază, 4 ancoraje de podea (fără braţe separatoare).

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară a unei plăci suport Cod 991481.
  • Bunul depozitat are voie să fie cu max. 500 mm mai înalt decât raftul!
  • Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.
  • Comandaţi separat braţele separatoare la Cod 991490 Ref. 500 sau Cod 991490 Ref. 750.