{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Cadrul coloanei; Stâlpi; Rafturi de depozitare | |
| Grosimea materialului | 1,25 mm | |
| Strat de acoperire | Galvanizat; Galvanizat | |
| Număr de rafturi de depozitare | 8 | |
| Înălțime raft | 25 mm | |
| Profil cadru | Rechteck-Profil 50×25×1,25 | |
| Material | Oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Raft de depozitare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Lățime compartiment | 1.000 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 100 kg | |
| Sarcina câmp max. | 800 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Acces la raft | Bilateral | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Dimensiune exterioară l | 1.050 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 400 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 2.000 mm |
| Cod articol | 990319 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070584 | |
| Număr producător | 990319 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |