• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckregal für C-Teile mit Schrägfachboden verzinkt, Breite 1050 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990319 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil
Stützen; Säulenrahmen; Fachboden
Materialstärke
1,25 mm
Beschichtung
verzinkt; verzinkt
Anzahl Fachboden
8
Höhe Fachboden
25 mm
Rahmenprofil
Rechteck-Profil 50×25×1,25
Material
Stahl; Stahlblech
Farbe
silber
Produktart
Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster
25 mm
Breite Fach
1 000 mm
Fachlast max.
100 kg
Feldlast max.
800 kg
Lieferung
komplett in Einzelteilen
Montageausführung
Stecksystem
Regalzugriff
beidseitig
Regal-Aufbau
Grundregal
Außenmaß Breite
1 050 mm
Außenmaß Tiefe
400 mm
Außenmaß Höhe
2 000 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990319 2000
EAN / GTIN 4069515070584
Herstellernummer 990319 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50 × 25 × 1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Mit geschlossenen Seitenwänden aus Stahlblech. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Fachböden aus verzinktem Blech mit verzinktem Traversenpaar. Stanzungen für Regalverbinder und Bodenanker vorhanden.

Lackierung:

Säulenrahmen verzinkt.
Traversenpaare und Fachböden immer verzinkt.

Hinweis:

  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990325 − 990376.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Reihenaufstellung nur mit Grundregalen möglich.