Rayonnage emboîtable pour articles de type C avec tablette inclinée galvanisé, Largeur 1050 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990319 2000
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite Echelles; Supports; Tablettes
Epaisseur du matériau 1,25 mm
Revêtement galvanisation; galvanisation
Nombre de tablettes 8
Hauteur tablette 25 mm
Profilé de cadre Rechteck-Profil 50×25×1,25
Matériau Acier; tôles d’acier
Couleur argent
Type de produit rayonnages à tablettes
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Largeur casier 1 000 mm
Charge par casier max. 100 kg
Charge par travée max. 800 kg
Livraison complet en pièces détachées
Type de montage système d’assemblage
Accès au rayonnage des deux côtés
Montage de rayonnages rayonnage de base
Dim. ext., l 1 050 mm
Dim. ext. P 400 mm
Dim. ext., H 2 000 mm

Identification et classification

Référence article 990319 2000
EAN / GTIN 4069515070584
Réf. fabricant 990319 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50 × 25 × 1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 25 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Avec parois latérales fermées en tôle d’acier. Montage sans outils. Tablettes en tôle galvanisée avec paire de traverses galvanisées. Des découpes sont prévues pour les raccords pour rayonnages et les tirants d’ancrage.

Coloris:

Echelle galvanisée.
Paires de traverses et tablettes toujours galvanisées.

Remarque(s):

  • Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir 990325 − 990376.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
  • Montage en série uniquement possible avec des rayonnages de base.