Cadre ale coloanei cu căptuşeală din tablă, Adâncime 500 mm, Înălţime: 1000mm

Cod articol.: 990296 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Opțiuni de construcție Perete intermediar
Potrivit pentru înălțime raft 1.000 mm
Tip de căptușeală Panou perforat
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Denumirea producătorului Säulenrahmen mit Blechverkleidung
Culoarea gri
Tip produs Cadru cu colaone cu acoperire din tablă
Cu placare da
Trecere pentru cablu nu
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Numărul de suprafețe de montare 1
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Înălţime 1.000 mm
Domeniu de utilizare Este posibilă montarea ca perete intermediar; Recomandat pentru raft modular
Material tablă de oţel
Montaj Nemontat

Identificare și clasificare

Cod articol 990296 1000
EAN / GTIN 4062406114442
Număr producător 990296 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete. Căptuşeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi anexate nr. 990201990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.