Stolpram med plåtbeklädnad 1000 mm

Art-nr: 990296 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 500 mm
Montering som mellanvägg möjlig ja
passar till instickshyllställ ja
Hyllhöjd 1 000 mm
Passar till hyllställ med höjd 1 000 mm
passar till hyllställ med djup 500 mm
Hylla anpassning enkelsidig
Kundmontering Ja
Produktslag Stolpramar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990296 1000
EAN/GTIN 4062406114442

Benämning

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna. Plåtbeklädnad med hålraster förhindrar passage genom sidan.

Användningsdata:

Kan användas till bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201990216, som mellan- eller som gavelram.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar