Curea uvex neagră 120 cm

Cod articol.: 9887606
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Tip produs Centuri
Lungime 1.200 mm
Lăţime 38
Material Poliester
Tipuri de închidere Închidere cu clips
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 9887606
EAN / GTIN 4031101578590
Număr producător 9887606
L-Număr L01660 246
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material: 100% poliester
  • Mărimi: 90–130 cm
  • Lățime 3,8 cm
  • Cataramă din plastic cu logo uvex

Caracteristici de confort

  • Reglare simplă pentru o potrivire optimă
  • Curea ușor elastică

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: accesoriu
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tip produs: Accesorii
  • Tipul de produs subtipuri: Centuri
  • Culoare (filtru): negru
  • Gen: nu
  • Forma potrivită: nu
  • Dimensiuni: 120 cm