ceinture uvex noire 120 cm

Réf.: 9887606
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
Colour black
Type of product belts
Length 1,200 mm
Width 38
Material Polyester
Closure types clip closure
Characteristics breathable

Identification et classification

Référence article 9887606
EAN / GTIN 4031101578590
Réf. fabricant 9887606
Article hors catalogue L01660 246
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 100% polyester
  • Tailles : 90 à 130 cm
  • largeur 3,8 cm
  • Fermoir en plastique avec le logo uvex

Caractéristiques de confort

  • Réglage facile pour un ajustement optimal
  • Sangle légèrement extensible

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit Sous-types: ceinture
  • Couleur (filtre): noir
  • Sexe: non
  • Ajustement: non
  • Réf.: 120 cm