Set de scule cu cărucior de scule Nr.95/250QR sertar.7 antracit, RAL 7016 250 buc.

Cod articol: 98830193
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98830193
EAN / GTIN 4018754343348
Număr producător 98830193
L-Număr L60010 8125

Descriere

Descriere:

Cărucior de atelier cu caracteristici superioare
  • Concept de siguranță în trei pași:
  • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
  • Etapa 2 Blocarea simplă previne deschiderea neintenționată în timpul deplasării
  • Etapa 3 Protecție la înclinare - nu este posibilă tragerea mai multor sertare în același timp.
  • Mâner din oțel inoxidabil cu conexiune ranforsată a caroseriei
  • Protecție completă împotriva accidentelor cu amortizare la impact
  • Suprafață de lucru și depozitare rezistentă, bine sudată și panou de capăt din oțel inoxidabil
  • Roți ușoare cu ghidare cu bilă, rezistente la ulei și acid (rolă D.125 mm), cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare
  • Rolă de hârtie și suport pentru spray inclus
  • 7 sertare ușor de demontat (negru RAL 9005) cu extensie completă și ghidaj cu colivie sferică
  • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
  • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
Conținut 250 părți:
  • 11 socluri hexagonale 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 socluri hexagonale 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet No. 415QR N: 1/4″
  • 1 biți conector nr. 3116
    • 2 extensii, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet No. 512QR N: 1/2″
    • 1 partea de tranziție nr. 410: 1/4 la 1/2″
    • 1 partea de tranziție nr. 513: 1/2 la 3/8″
    • Suport de 1 biți nr. 412: 1/4″
    • Ratchets pe 2 biți No. 4008: 1/4″
    • Suport de 1 biți nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 T20 Set de biți nr. 12065 2 3 : 1 75 25 4 suporturi de biți , L.6mm: SL6;PH2;3 (2) , 5mm;3;3 (2) , 20;3;2;25 (15x) , T BO10;PZ1;27;30;2;15;40x , INHEX 27mm;20x;PH1 , L.30mm: SL4 mm , 25;25;PZ1;40 bucăți
    • 1 clește pompă de apă nr. 6551: 240 mm
    • 1 No. 6602 forță de tăiere laterală : 160 mm
    • 1 clește cu vârf cu fante nr. 6529: 200 mm
    • 1 clește combinat nr. 6501: 180 mm
    • 16 cheie cu capăt deschis nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 chei cu capăt deschis, cu inel cu clichet reglabil nr. 4025
      • 5 chei cu capăt deschis, nr. plat 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 șurubelniță electronică cu lamă plată nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 șurubelniță cu lamă plată nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 șurubelniță Phillips nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 cuțit de cablu nr. 12320
        • 1 dimensiune curea de rollerNu. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini ridicător magnetic nr. 12600: 270 g.
        • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: 2 m.
        • 1 set de șurubelnițe TORX® No. 10771/8 cu cap sferic : 8 piese
        • 1 set de șurubelnițe cu cap sferic cu hexagon nr. 10767/9: 9-bucata
        • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
        • 1 ciocan moale nr. 10959: 35 mm
        • 1 daltă plată nr. 102/175: 175 mm
        • Driver cu 1 pini nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 granulație dimensiune 105/100: 100 x 10 mm
        • Șurubelniță cu 1 pini nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Thru-Driver No. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 Set șurubelniță nr. 900/6 T: 6 bucăți
        • 1 setul de fișiere cheie nr. 12800: 6-bucata
        • 1 fișier plat nr. 12036: 260 mm
        • 1 racleta de etanșare nr. 12718
          • 1 cuțit universal nr. 12965
            • 1 perie de sârmă nr. 12377
              • 1 scară de oțel nr. 13110
                • 1 arc de ferăstrău metalic nr. 12050
                  • 1 știft de desen
                    • nr. 12322 1 foarfece de sârmă nr.
                      • 13148 1 manometre de precizie nr. 11095/20
                        • 13 inel cheie cu capăt deschis nr. 14 : 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                        • 15 cheie dublă cu capăt deschis nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                        • 1 clește de siguranță nr. 6546: A21
                        • 1 Clește cu șaibă nr. 6543: J2
                        • 1 clește de siguranță nr. 6545: A2
                        • 1 Clește cu șaibă nr. 6544: J21
                        • 9 INSERȚII DE ȘURUBELNIȚĂ TORX® 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                        • 10 inserții de șurubelniță pentru șuruburi cu cap hexagonal, 1/2″ Nr. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                        • 2 inserții de șurubelniță pentru TORX®, 1/2″ No. 1054 TX: T30; T50
                        • 2 inserții de șurubelniță pentru șuruburi cu cap hexagonal, 1/2″ Nr. 1054/2054: 6; 8 mm
                        • 4 inserții de șurubelniță pentru șuruburi cu cap hexagonal, 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                        • 8 inserții de șurubelniță pentru TORX®, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                        • 5 inserții de șurubelniță pentru șuruburi cu cap hexagonal 1/4″ Nr. 44 K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 7
  • Număr de unelte: 250
  • Culoare: antracit, RAL 7016
  • Înălțime mm (h): 1021 mm
  • Lungime [mm): 497 mm
  • Greutate kg: 111.000 kg
  • Lățime mm (b): 823 mm