Gereedschapsset met gereedschapswagen No.95/250QR lade.7 antraciet, RAL 7016 250st

Artikelnummer: 98830193
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830193
EAN/GTIN 4018754343348
Nummer fabrikant 98830193
L-nummer L60010 8125

Omschrijving

Omschrijving:

Topfunctie werkplaattrolley
  • Veiligheidsconcept in drie stappen:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
  • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
  • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken.
  • Roestvrijstalen handgreep met versterkte aansluiting op de behuizing
  • Allround botsbeveiliging met schokdemping
  • Strak gelast, bestendig werk- en opslagoppervlak en roestvrijstalen eindpaneel
  • Olie- en zuurbestendige, kogelgeleide lichte wielen (roller-D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
  • Rolpapier en houder voor spuitbus meegeleverd
  • 7 eenvoudig te verwijderen laden (zwart RAL 9005) met volledig uitschuifbaar en kogelgeleider
  • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
  • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten
Inhoud 250-deel:
  • 11 zeskantbussen 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 zeskantbussen 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 verlengstukken, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet nr. 415QR N: 1/4″
  • 1-bits connector nr. 3116
    • 2 verlengstukken, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 overgang nr. 410: 1/4 tot 1/2″
    • 1 overgang nr. 513: 1/2 tot 3/8″
    • 1 bit houder Nr. 412: 1/4″
    • 2 bit ratchets nr. 4008: 1/4″
    • 1 bit houder Nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bit-set nr. 12065 2 : 1 75 25 bit houders , L.30mm: SL4;25;27mm (20x) , PH1;2;15 (40x) , PZ1;27;30;25 (15x) , T BO10;20;3;3;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1;40 , T3
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 Nr. 6602 kracht zijsnijder : 160 mm
    • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
    • 1 combinatietang Nr. 6501: 180 mm
    • 16 steeksleutel nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 steeksleutels, verstelbaar nr. 4025 5 steeksleutels
      • met ratel steeksleutels, platte nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 elektronische platte schroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 platte schroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 kabelmes nr. 12320
        • 1 rollerriem dimensienr. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
        • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
        • 1 set TORX® No. 10771/8 haakse schroevendraaiers voor kogelkop : 8-delig
        • 1 set haakse kogelkopschroevendraaiers met zeshoek nr. 10767/9: 9-delig
        • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
        • 1 zachte hamer nr. 10959: 35 mm
        • 1 platte beitel nr. 102/175: 175 mm
        • 1 pin driver Nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 korrelgrootte 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 PIN driver Nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Thru-driver Nr. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 schroevendraaierset nr. 900/6 T: 6 stuks
        • 1 sleutelbestand set nr. 12800: 6-delig
        • 1 platte vijl nr. 12036: 260 mm
        • 1 afdichtschraper nr. 12718
          • 1 universeel mes nr. 12965
            • 1 draadborstel nr. 12377
              • 1 staalschaal nr. 13110
                • 1 metalen zaagboog nr. 12050 1 tekenpen nr.
                  • 12322
                    • 1 draadschaar nr. 13148
                      • 1 precisievoelermaten nr. 11095/20 13 steeksleutel nr.
                        • 14: 6; 14; 10; 13; 8; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                        • 15 dubbele steeksleutel nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                        • 1 borgveertang Nr. 6546: A21
                        • 1 Nr. 6543 borgveertang : J2
                        • 1 borgveertang Nr. 6545: A2
                        • 1 Nr. 6544 borgveertang : J21
                        • 9 SCHROEVENDRAAIERINSERTS TORX® 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                        • 10 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/2″ nr. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                        • 2 schroevendraaierinzetstukken voor TORX®, 1/2″ Nr. 1054 TX: T30; T50
                        • 2 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/2″ Nr. 1054/2054: 6; 8 mm
                        • 4 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten, 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                        • 8 schroevendraaierinzetstukken voor TORX®, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                        • 5 schroevendraaierinzetstukken voor binnenzeskant bouten 1/4″ Nr. 44 K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Aantal gereedschappen: 250
  • Kleur: antraciet, RAL 7016
  • Hoogte mm (h): 1021 mm
  • Lengte [mm): 497 mm
  • Gewicht kg: 111.000 kg
  • Breedte mm (b): 823 mm