Sortiment de scule în TOP BOX 93 TOP BOX/130 L.750mm W.477mm H.465mm 130 buc

Cod articol.: 98830189
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 98830189
EAN / GTIN 4018754343317
Număr producător 98830189
L-Număr L60010 7904
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Selecție de unelte de înaltă calitate pentru reparații, întreținere și service.
  • Extensie modulară pentru căruciorul de atelier nr. TTS 93/6 - spațiu pentru unelte în patru sertare suplimentare.
  • Căruciorul opțional nr. 93 TOP BOX CADDY face cufărul de scule mobil.
Caracteristici:
  • Concept de siguranță în două etape:
    • 1. Închidere centralizată cu încuietoare cilindrică și cheie rabatabilă
    • 2. Protecție anti-înclinare - mai multe sertare nu pot fi scoase în același timp
  • Carcasă și sertare vopsite cu pulbere (negru, RAL 9005)
  • 4 sertare ușor detașabile cu glisiere cu extensie completă (370 mm) și glisiere cu cușcă cu bile
  • Raft din plastic ABS rezistent la uzură, cu compartimente pentru piese mici
  • Grilă perforată pe ambele părți pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai mari
  • Poate fi combinat cu căruciorul de atelier nr. 93/6
  • Șasiu opțional nr. 93 TOP BOX CADDY disponibil
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 130
  • Înălțime mm (h): 465 mm
  • Lungime mm (L): 750 mm
  • Greutate kg: 47.000kg
  • Lățime mm (b): 477 mm

Livrare:

Conținut 67 părți:
96830244 TCS 1 820/1
  • 10 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii 1/4″ Cod 405: L. 54; 150 mm
  • 1 clichet 1/4″ Cod 415-2K: L. 117 mm
  • 1 prelungitor 1/2″ Cod 509: L. 130 mm
  • 1 clichet 1/2″ Cod 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 clește cu nas rotund Cod 6529: L. 200 mm
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6551: L. 240 mm
  • 1 Cutter lateral de putere Cod 6721: L. 160 mm
  • 1 șurubelniță cu clichet 1/4″ Cod 4008: L. 250 mm
  • 1 Conector bit, acționat manual 1/4″ Cod 3116: L. 25 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 1 daltă plată Cod 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 ciocan de lăcătuș Cod 10961: 300g
  • 1 cuțit pentru cablu Cod 12320: Lungimea lamei: 90 mm
  • 1 cutie de biți Cod 1206: 1 suport bit / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56-piese
96830245 TCS 2 820/2
  • 15 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 regulă de pliere Cod 13112: L. 2 m
  • 1 mini ridicător magnetic Cod 12600: 270g
  • 1 Set de șurubelnițe cu cap hexagonal offset Cod 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 șurubelniță electronică cu fantă Cod 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2
  • 3 șurubelnițe TORX® Cod 4650: T15; T20; T25