Assortiment d'outils en TOP BOX 93 TOP BOX/130 L.750mm L.477mm H.465mm 130pcs.

Réf.: 98830189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98830189
EAN / GTIN 4018754343317
Réf. fabricant 98830189
Article hors catalogue L60010 7904

Description

Description:

Concept de sécurité en deux étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique à clé articulée
  • 2. Protection contre le basculement - impossible de retirer plusieurs tiroirs en même temps
    • corps et tiroirs recouverts de poudre (noir, RAL 9005)
    • 4 tiroirs facilement amovibles avec glissière intégrale (370 mm) et guide de cage à billes
    • Étagère en plastique ABS durable avec compartiments pour petites pièces
    • Grilles perforées double face pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
    • Peut être combiné avec le chariot d'atelier n° 93/6
    • N° de châssis en option 93 CADDIE SUPÉRIEURE
    Contenu TCS 1 820/1 97 parties :
    • 10 douilles 6 pans, 1/4″ N° 40: 5 ; 8 ; 6 ; 7 ; 5,5; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
    • 17 douilles 6 pans, 1/2″ N° 52: 10 ; 14 ; 12 ; 13 ; 11; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27; 30 ; 32 mm
    • 2 rallonges, 1/4″ N° 405: 54 ; 150 mm
    • 1 cliquet N° 415-2k: 1/4″
    • Rallonge 1, 1/2″ N° 509: 130 mm
    • 1 cliquet N° 512-2k: 1/2″
    • 1 pince à bec demi-rond N° 6529: 200 mm
    • 1 pince pompe à eau N° 6551: 240 mm
    • 1 pince coupante oblique n° 6602: 160 mm
    • Cliquet 1 embouts N° 4008-1: 1/4″
    • Connecteur 1 bits N° 3116
      • 1 porte-embout N° 412: 1/4″
      • 1 burins plats, ovale plat N° 102/150: 150 mm
      • 1 marteau de serrurier n° 10961: 300 g.
      • 1 75 25 3 couteau à câble N° 12320
        • 1 3 56 4 jeu d'embouts N° 12065 2 : porte-embouts 6 , L.30mm : SL4;25;30mm (3x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;20;25 (15x) , T BO10;40;27;3;20;2 , INHEX 15;2;5mm , L.27mm : SL6 mm , PH2;25 pièces P20;40 , P20;1
        Contenu TCS 2 820/2 33 parties :
        • 15 clés plates n° 13: 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11; 12 ; 13 ; 15 ; 15 ; 16; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 mm
        • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
        • 1 mini poussoir magnétique N°12600: 270 g.
        • Jeu de 1 tournevis coudés N° 10765/9: 1,5 ; 4 ; 2,5 ; 3 ; 2; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm ; 9 pièces
        • 1 tournevis pour vis fendues N° 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
        • Tournevis plat électronique 1 N° 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 tournevis Phillips n°4630: PH1 ; PH2
        • 3 tournevis pour vis TORX® N° 4650: T15 ; T20 ; T25

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 130
  • Hauteur mm (h): 465 mm
  • Longueur mm (L): 750 mm
  • Poids kg: 47.000 kg
  • Largeur mm (b): 477 mm