Combinación de papelera y cenicero, Volumen: 90l

Número de artículo: 987175 90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Color gris
Volumen 90 l
Volumen cajón de ceniza 9 l
Altura 1.060 mm
Anchura 450 mm
Profundidad 450 mm
Tipo de producto Cenicero
Forma forma rectangular
Material Chapa de acero galvanizada en caliente
Superficie con recubrimiento de polvo
Norma DIN 4102
Peso 45,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 987175 90
EAN / GTIN 4031068151201
Número del fabricante 650-090-0-1-100
Fabricante/responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descripción

Ejecución:

Cubo de basura de chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de pintura en polvo al horno , resistente a la luz y a la intemperie. Aberturas de introducción en los cuatro lados. Elemento de cabezal/cenicero de acero inoxidable perforado para apagar y eliminar los cigarrillos.
Cenicero desmontable por separado. El recipiente interior galvanizado se puede extraer por la puerta batiente cerrable en el lado frontal. La puerta se cierra con una cerradura cuadrada.
Con 4 pies de plástico ajustables para compensar suelos irregulares.

Norma:

Incombustible según DIN 4102, clase de resistencia al fuego A1.

Volumen de suministro:

Incluye cajón de cenicero, recipiente interior galvanizado, perfil de fijación para la unión atornillada al suelo.

Lacado:

Cuerpo antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno, elemento de cabezal de acero fino cepillado.