Combiné poubelle/cendrier, Volume: 90l

Réf.: 987175 90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Volume 90 l
Volume réceptacle à cendres 9 l
Hauteur 1 060 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 450 mm
Type de produit cendriers
Type forme rectangulaire
Matériau tôle d’acier galvanisée à chaud
Surface revêtement par poudre
Norme DIN 4102
Poids 45,8 kg

Identification et classification

Référence article 987175 90
EAN / GTIN 4031068151201
Réf. fabricant 650-090-0-1-100
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle en tôle d’acier galvanisée, revêtement par poudre, résistante à la lumière et aux intempéries. Clapets sur les quatre côtés. Elément supérieur / cendrier en acier inoxydable perforé pour écraser et jeter les cigarettes.
Réceptacle à cendres amovible séparément. Le récipient intérieur galvanisé peut être retiré par la porte battante verrouillable sur le devant. La porte se verrouille à l’aide d’une serrure carrée.
Avec 4 pieds réglables en plastique pour compenser les inégalités du sol.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 classe de protection incendie A1.

Livraison:

Avec réceptacle à cendres, récipient intérieur galvanisé, profilé de fixation pour ancrage au sol.

Coloris:

Corps gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, élément supérieure en acier inoxydable brossé.