Coş pentru hârtie cu capac de stingere a incendiilor, Volum: 30l

Cod articol.: 987136 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Culoarea gri
Volum 30 l
Cap de stingere a flăcării da
Înălţime 492 mm
Diametru ⌀ 315 mm
Tip produs Coş pentru hârtie
Formă rotund
Material oțel
Suprafaţă Strat de răşină epoxidică

Identificare și clasificare

Cod articol 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Număr producător 3306-10
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Coş pentru hârtie rotund, cu capac de stingere a incendiilor pentru protecţie preventivă. Capacul autoextinctor întrerupe aprovizionarea cu oxigen şi înăbuşeşte flăcările la timp. Din oţel acoperit cu răşină epoxidică rezistentă la zgârieturi.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.