Koš na papír se zhášecím nástavcem, Objem: 30l

Artiklové číslo: 987136 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Barva Šedá
Objem 30 l
Hlavice k hašení plamene ano
Výška 492 mm
Průměr ⌀ 315 mm
Druh produktu Koš na papír
Tvar kulatý
Materiál ocel
Povrch Povlak z epoxidové pryskyřice pryskyřice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Číslo výrobce 3306-10
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Kulatý koš na papír se zhášecím nástavcem pro preventivní požární ochranu. Samozhášecí víko přeruší přívod kyslíku do koše na papír a včas uhasí plameny. Z oceli s povrchovou úpravou z epoxidové pryskyřice, odolnou proti poškrábání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.